Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perancea PFL RFI Gehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 125 x 75 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Perancea PFL RFI Gehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 125 x 75 x 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6276499
Hersteller:
     Perancea
Herst.-Nr.:
     RS01/PFL8T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6276499
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Leiterplatten-Gehäuse
Abmessungen Innen = 125 x 75 x 25mm
Länge Innen = 125 mm
Breite Innen = 75 mm
Höhe Innen = 25 mm
Gehäusematerial = Stahl
Anzahl der Pins = 20
Serie = PFL
Stiftdurchmesser = 20mm

Abschirmgehäuse. Diese einzelnen RFI/EMI-Abschirmgehäuse für Leiterplatten bestehen aus einem 20 SWG Stahlrahmen und einem 24 SWG Deckel mit Eingriff, die beide blank verzinnt sind. Geeignet für Einsatz mit Nieder- und Hochfrequenz Oberflächenwiderstand 20 x 10 ;sup>-6 ;/sup> Ω/cm ;sup>2 ;/sup> Leitfähigkeit 5 x 10 ;sup>4 ;/sup> Ω
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
125 x 75 x 25mm
Länge Innen:
125 mm
Breite Innen:
75 mm
Höhe Innen:
25 mm
Gehäusematerial:
Stahl
Anzahl der Pins:
20
Serie:
PFL
Stiftdurchmesser:
20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,90*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 44,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.