Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Optische Sensorköpfe
>
Artikel
Optek Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 3,8 mm, NPN Ausgang, Anschlusskabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6276556
Hersteller:
OPTEK
Herst.-Nr.:
OPB704W-Z
EAN/GTIN:
5059045724124
Suchbegriffe:
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
optische sensorköpfe
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 3,8 mm
Ausgangstyp = NPN
Anschluss = 4-adriges Kabel, 0,61 m
Lichtquelle = Infrarot
Gehäusematerial = Kunststoff°C
Sensoren für reflektierende Objekte OPB703W/OPB704W/OPB705W
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
3,8 mm
Ausgangstyp:
NPN
Anschluss:
4-adriges Kabel, 0,61 m
Lichtquelle:
Infrarot
Gehäusematerial:
Kunststoff°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Optische Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
6276556
,
Automation
,
Sensoren
,
Optische Näherungsschalter
,
Optek
,
OPB704WZ
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 48,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen