Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lautsprecher 8Ω 66mm 2W Rund Lautsprecher bis 8 cm / 3 Lautsprechergröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lautsprecher 8Ω 66mm 2W Rund Lautsprecher bis 8 cm / 3 Lautsprechergröße
Artikel-Nr.:
     108EL-6284737
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6284737
EAN/GTIN:
     5056070935372
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher
Lautsprecherteil = Lautsprecher
Nennleistung nom. = 2W
Durchmesser = 66mm
Einbauform = Rund
Lautsprechergröße = bis 8 cm / 3
Wasserdicht = Ja
Länge = 50mm
Breite = 50mm
Konus/ Kalotten-Material = PET

Lautsprecher mit Polyester-Konusmembran. Witterungsbeständiger transparenter Konus Konus aus Polyesterfolie
Weitere Informationen:
Lautsprecherteil:
Lautsprecher
Nennleistung nom.:
2W
Durchmesser:
66mm
Einbauform:
Rund
Lautsprechergröße:
bis 8 cm / 3
Wasserdicht:
Ja
Länge:
50mm
Breite:
50mm
Konus/ Kalotten-Material:
PET
Weitere Suchbegriffe: 6284737, Computertechnik und Peripheriegeräte, Audio und Video, Einbau-Lautsprecher, RS PRO, TMRG066008A, Computing & Peripherals, Audio & Video, Speaker Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
4640
ab € 6,03*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.