Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 200V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 5μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 200V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 5μA
Artikel-Nr.:
     108EL-6290186
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC2502-E4/51
EAN/GTIN:
     5059040685888
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 28.8 x 28.8 x 7.62mm
Höhe = 7.62mm

UL E54214. Brückengleichrichter Vishay Serie GBPC25. UL-Erkennungs-Dateinummer E54214 Universelle 3-polige Anschlussklemmen: Einrastend, Wire-Wrap-Around oder Leiterplattenmontage Typischer IR unter 0,3 μA Hohe Stoßstrombelastbarkeit Niedriger Wärmewiderstand Tauchlöten bei 275 °C für max. 10 s, gemäß JESD 22-B106. Typische ANWENDUNGEN Universell einsetzbar in AC/DC-Brückengleichrichtung für Stromversorgung, Haushaltsgeräte, Bürogeräte, industrielle Automatisierungsanwendungen. Mechanische DATEN Gehäuse : GBPC, GBPC-W Formmasse erfüllt Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Sockel P/N-E4 - RoHS-konform, kommerzielle Ausführung Anschlussklemmen : Vernickelt auf Faston-Ösen oder versilbert auf Drahtanschlüsse, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD22-B102. Suffix "W" hinzugefügt, um Drahtanschlüsse anzuzeigen (Z. B. GBPC12005W). Polarität : Wie markiert, positive Leitung durch abgeschrägte Ecke Befestigungsdrehmoment : 20 Zoll-lbs max.
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
28.8 x 28.8 x 7.62mm
Höhe:
7.62mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 6290186, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GBPC2502E451, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
504145
ab € 195,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.