Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo Kabelmarkiererzubehör, 12mm, Typ Aluminiumband für Prägungswerkzeug z.Verwend.mit Prägegerät M1011 von Rhino


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6296724
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     31000
EAN/GTIN:
     9004926310008
Suchbegriffe:
DYMO 3D
DYMO Prägeband
Dymo Prägeetiketten
Dymo-Etiketten für Facility Managem...
Zubehörtyp = Aluminiumband für Prägungswerkzeug
Zur Verwendung mit = Prägegerät M1011 von Rhino
Trägerbreite = 12mm
Material = Aluminium
Serie = M1011

M1011 Etiketten-Prägevorrichtung, horizontales Zeichenrad, Standard- und Reverse Image Character-Rad, 1 Rolle 12 mm x 4,80 m Nicht klebende Aluminiumetiketten, 1 Rolle 12 mm x 6,40 m Nicht klebende Edelstahl-Etiketten, Bedienungsanleitung und Hartschalenkoffer. DYMO Rhino M1011 Markierungssatz. Der Rhino M1011 ist industrietauglich, robust und aus Aluminiumguss gefertigt und eignet sich ideal für die Beschriftung in rauen Umgebungen. Diese Kennzeichnungslösung für hohe Beanspruchung, die für Fabriken, Lager und andere Industriestandorte leicht gemacht wird, ermöglicht eine einfache Kabelidentifizierung. Mit 12-mm-Etiketten aus Edelstahl und Aluminium verfügt es über einen integrierten Lochstanzer und einen integrierten Kabelbinderschlitzeinschlag für die Kabelmarkierung. Die Länge der Vorder- und Hinterkante des Etiketts mit der integrierten Messlehre sowie dem einfach zu bedienenden Schneidgriff genau einstellen. Durch das Schneiden von quadratischen und abgerundeten Kanten gleitet das Werkzeug mühelos durch Edelstahletiketten. Dieses Gerät wurde entwickelt, um auch tiefe Präge- und Spiegelskript- Etiketten auf dem umgekehrten Bild- Zeichenrad zu erstellen. Es bietet eine ausgezeichnete Lesbarkeit der Zeichen. Eigenschaften und Vorteile:. • Ideal zum Markieren von Rohrleitungen, Motorteilen und Erdkabeln • Etiketten aus Aluminium und Edelstahl sind chemikalienbeständig, extrem witterungsbeständig und bei hohen Temperaturen abriebfest • Robuster Aluminiumguss-Rahmen • 2,5 mm Durchmesser-Locher • 4,76 mm Zeichenhöhe • Skript spiegeln. Häufig gestellte Fragen:. Wie verwenden Sie Kabelmarkierer? Kabelmarkierungen sind in Kabelkanälen und Kabelbündeln unerlässlich. Sie wurden speziell für die Identifizierung von Kabeln entwickelt. Sie unterstützen Ingeni
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Aluminiumband für Prägungswerkzeug
Zur Verwendung mit:
Prägegerät M1011 von Rhino
Trägerbreite:
12mm
Material:
Aluminium
Serie:
M1011

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino M 1011
Weitere Suchbegriffe: Dymo-Etiketten für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Prägeband, Schriftprägeband, Präge-Gerät, Prägegerät, dymo prägeband 12 mm, dymo-etiketten für facility management und produktion, prägegerät dymo, 6296724, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelmarkiererzubehör, Dymo, 31000, Cables & Wires, Cable Management, Cable Marker Accessories
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,98*
€ 6,57*
31 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,51*
€ 7,29*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,97*
€ 7,39*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,612*
€ 7,442*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 225,37*
€ 257,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 257,37*
€ 306,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 239,54*
€ 285,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 233,41*
€ 277,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 231,42*
€ 275,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 227,85*
€ 271,14
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 225,37*
€ 268,19
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 22,537* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.