| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6347377 Herst.-Nr.: MWDM2L-100S-6E5-18B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 100 Gender = Buchse Serie = MWDM
450 mm (18 Zoll) farbcodierte Verdrahtung. Glenair COTS Micro-D-Stecker und Buchsen der Serie MWDM mit Anschlusskabelanschluss. Micro-D-Stecker und -Buchsen der Serie MWDM vom Typ COTS (Commercial Off The Shelf) mit farbcodierten, vorverdrahteten Kabelanschlüssen nach MIL-Spezifikation. Ihre robuste Bauweise sorgt für hervorragende Leistung unter extremen Bedingungen und eine hohe Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen. Diese Micro-D-Stecker und Buchsen haben vergoldete TwistPin-Kontakte in robuster Bauweise mit überragender Drahtbefestigung für niedrigen Kontaktwiderstand. Die Hülsen dieser TwistPin-Kontakte ermöglichen die Erstellung einer gasdichten Crimpverbindung. Die Gehäuse dieser MWDM-Micro-D-Steckverbinder bestehen aus vernickeltem Aluminium mit einem LCP-Isolator und halten bis zu 125 °C Betriebstemperatur in anspruchsvollen Umgebungen stand. MWDM-Micro-D-Steckverbinder haben zudem über eine Epoxidharz-Abdichtung und Anschlussdichtungen eine Abdichtung gegen die Umgebung. Die Kabelterminierungen dieser Micro-D-Stecker und Buchsen sind für 26 AWG ausgelegt und haben eine Länge von 18 Zoll. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 100 | Gender: | Buchse | Serie: | MWDM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsenleiste, D-Sub Kabel, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, as-i kabel, 6347377, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Glenair, MWDM2L100S6E518B, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |