| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6424272 Herst.-Nr.: OPR5200 EAN/GTIN: 5059045277446 |
| |
|
| | |
| Wellenlänge Spitze = 890nm Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 3 Abmessungen = 3 x 2.01 x 1.47mm Linsenform = Oval LED Material = GaAlAs
IR-Sender ; Sensorpaar. SMD-Emitter- und -Detektorpaar für Infrarotlicht, geeignet für den Einsatz mit Gabellichtschranken. Stapelbar in Abständen von 2 mm Vertikale oder horizontale Montage Kompatibel mit automatischen Aufnahme- und Platzierungssystemen Größe: 3 x 2 x 1,6 mm Weitere Informationen: | | Wellenlänge Spitze: | 890nm | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Anzahl der Pins: | 3 | Abmessungen: | 3 x 2.01 x 1.47mm | Linsenform: | Oval | LED Material: | GaAlAs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, 6424272, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Optek, OPR5200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |