Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke I30S AC/DC Stromzange Ø 19mm, CAT III 300V / 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6451836
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     I30S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Adaptertyp = AC/DC
Gleichstrom max. = 20A
Wechselstrom max. = 30 A
Genauigkeit max. = ±1 % + 2 mA
Leiterdurchmesser max. = 19mm
Sicherheitskategorie = CAT III 300V
Ausgangstyp = Spannung
Steckertyp = BNC
Bandbreite max. = 100kHz
Batterie-Einsatzdauer = 30 h
Kabellänge ausgezogen = 2m
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Bandbreite = DC → 100kHz

Der Einsatz der Stromzange an nicht isolierten Leitern ist auf 300 Vac eff. oder DC und Frequenzen unter 1 kHz begrenzt. Alkali-PP3-Batterie, 4 mm ummantelter Steckeradapter und Bedienungsanleitung. i30s 30 A Oszilloskop-Stromzange mit hoher Auflösung und Bandbreite. Der i30 kann in Verbindung mit Tisch- und tragbaren Oszilloskopen zur präzisen AC- und DC-Strommessung ohne Leistungsunterbrechung verwendet werden. Zu den Anwendungen gehören: Wechselrichter, Schaltnetzteile, industrielle Steuerungen, Leckströme im Automobilbereich und andere Anwendungen, die eine präzise, isolierte Strommessung erfordern. Hall-Effekterfassung von AC und DC Strom LED-Betriebsanzeige warnt durch Blinken vor schwacher Batterie Nullpunktknopf, um mit Offset zu arbeiten Der breite, flache Frequenzgang sorgt für ein schnelles Ansprechen bei der Messung von Stromimpulsen 2,0 m loses Kabel mit 50 Ω BNC-Steckern abgeschlossen Entwickelt gemäß EN61010-1, EN61010-2-032 Installation CAT III 300 V Hält Überlastungen bis 500 A stand
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC/DC
Gleichstrom max.:
20A
Wechselstrom max.:
30 A
Genauigkeit max.:
±1 % + 2 mA
Leiterdurchmesser max.:
19mm
Sicherheitskategorie:
CAT III 300V
Ausgangstyp:
Spannung
Steckertyp:
BNC
Bandbreite max.:
100kHz
Batterie-Einsatzdauer:
30 h
Kabellänge ausgezogen:
2m
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Bandbreite:
DC → 100kHz
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, 6451836, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Fluke, I30S, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 661,29*
€ 722,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 660,93*
€ 722,54*
Frei Haus
ab € 700,43*
€ 741,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 716,58*
€ 759,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 719,86*
€ 763,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,54*
€ 859,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,78*
€ 855,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,09*
€ 835,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,17*
€ 796,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,93*
€ 786,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.