Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SM Wickel SMD-Widerstand 180mΩ ±5% / 3W ±200ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6475955
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMW3R18JT
EAN/GTIN:
     5059040349551
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Widerstand = 180mΩ
Technologie = Wickel
Toleranz = ±5%
Leistung = 3W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = SM
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

SMD-Drahtwiderstand, 3 W. Flache Drahtbauweise Sehr großer Wertebereich Ideal für Versorgungskreise Erhältlich mit 1, 2 oder 3 Watt
Weitere Informationen:
Widerstand:
180mΩ
Technologie:
Wickel
Toleranz:
±5%
Leistung:
3W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
SM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: 6475955, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, SMW3R18JT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
ICKSMDF8SA
ab € 0,39*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICKSMDA10
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.