Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SM Wickel SMD-Widerstand 2.7Ω ±5% / 3W ±200ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6476093
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMW32R7JT
EAN/GTIN:
     5059040597648
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Widerstand = 2.7Ω
Technologie = Wickel
Toleranz = ±5%
Leistung = 3W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = SM
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

SMD-Drahtwiderstand, 3 W. Flache Drahtbauweise Sehr großer Wertebereich Ideal für Versorgungskreise Erhältlich mit 1, 2 oder 3 Watt
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.7Ω
Technologie:
Wickel
Toleranz:
±5%
Leistung:
3W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
SM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: 6476093, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, SMW32R7JT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
ICKSMDF10
ab € 13,54*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICKSMDA10
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.