Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SM Wickel SMD-Widerstand 120Ω ±5% / 3W ±200ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6476273
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMW3120RJT
EAN/GTIN:
     5059040597709
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Widerstand = 120Ω
Technologie = Wickel
Toleranz = ±5%
Leistung = 3W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = SM
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

SMD-Drahtwiderstand, 3 W. Flache Drahtbauweise Sehr großer Wertebereich Ideal für Versorgungskreise Erhältlich mit 1, 2 oder 3 Watt
Weitere Informationen:
Widerstand:
120Ω
Technologie:
Wickel
Toleranz:
±5%
Leistung:
3W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
SM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: 6476273, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, SMW3120RJT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
ICKSMDF10
€ 19,40*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICKSMDA10
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.