Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SM Metallschicht SMD-Widerstand 390Ω ±5% / 3W ±100ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6476368
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMF3390RJT
EAN/GTIN:
     5059040512719
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 390Ω
Technologie = Metallschicht
Toleranz = ±5%
Leistung = 3W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = SM
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +280°C

Metallschicht 3 W, SMD. Flache Metallschichtbauweise Sehr großer Wertebereich Ideal für Versorgungskreise Erhältlich mit 1, 2 oder 3 Watt
Weitere Informationen:
Widerstand:
390Ω
Technologie:
Metallschicht
Toleranz:
±5%
Leistung:
3W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
SM
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+280°C
Weitere Suchbegriffe: 6476368, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, SMF3390RJT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
ICKSMDF10
ab € 13,54*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICKSMDA10
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.