Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SM Metallschicht SMD-Widerstand 330kΩ ±5% / 3W ±100ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6476706
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMF3330KJT
EAN/GTIN:
     5059040597471
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 330kΩ
Technologie = Metallschicht
Toleranz = ±5%
Leistung = 3W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = SM
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +280°C

Metallschicht 3 W, SMD. Flache Metallschichtbauweise Sehr großer Wertebereich Ideal für Versorgungskreise Erhältlich mit 1, 2 oder 3 Watt
Weitere Informationen:
Widerstand:
330kΩ
Technologie:
Metallschicht
Toleranz:
±5%
Leistung:
3W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
SM
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+280°C
Weitere Suchbegriffe: 6476706, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, SMF3330KJT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
ICKSMDF10
ab € 13,46*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICKSMDA10
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.