Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
PCB Sicherung
>
Artikel
Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 3.2A, 30V 8s 1.6A 40 A max. 10.2mm 16.8mm 3mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6478550
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
MF-R160
EAN/GTIN:
5059043829814
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 3.2A
Betriebsspannung = 30V
Auslösezeit = 8s
Haltestrom = 1.6A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 10.2mm
Höhe = 16.8mm
Breite = 3mm
Minimaler Widerstand = 0.055Ω
Maximaler Widerstand = 150mΩ
Leistungsverlust = 0.9W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Anschlussrichtung = radial
Serie MF-R. Geräte mit radialen Anschlüssen Ausgelegt für 40 A, außer MF-R1100, das für 100 A ausgelegt ist Ausgehärtetes, schwer entflammbares Epoxidpolymer-Isoliermaterial erfüllt Anforderungen gemäß UL 94V-0
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
3.2A
Betriebsspannung:
30V
Auslösezeit:
8s
Haltestrom:
1.6A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
10.2mm
Höhe:
16.8mm
Breite:
3mm
Minimaler Widerstand:
0.055Ω
Maximaler Widerstand:
150mΩ
Leistungsverlust:
0.9W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Anschlussrichtung:
radial
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Sicherungen
>
Rückstellende Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
,
radial pcb sicherung
,
mf-r sicherung
,
bourns pcb sicherung
,
6478550
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Sicherungen
,
Rückstellende Sicherungen
,
Bourns
,
MFR160
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Fuses
,
Resettable Fuses
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,49*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,49*
Lager 139
1 Tag
2441
5
€ 14,99*
ab € 0,256*
€ 0,567*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 4,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LITTELFUSE 30R160UU POLYFUSE, PTC-SICHERUNG, 30R RADIAL 1.6A
Littelfuse
30R160UU
ab € 0,102*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC33160 PTC-SICHERUNG, RÜCKST., RADIAL, 30V 1.6A
Multicomp
MC33160
ab € 0,119*
Ähnlich
Rückstellende Sicherung 3.2A 110mOhm
Littelfuse
30R160UPR
ab € 0,321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen