Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 23mm bis 27mm, Länge 2m Halogenfrei


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 23mm bis 27mm, Länge 2m Halogenfrei
Artikel-Nr.:
     108EL-6478780
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64404 HWPP25L2-PP-BK
EAN/GTIN:
     4031026252612
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 23mm
Kabeldurchmesser max. = 27mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 25mm
Material = Polypropylene
Bündeldurchmesser max. = 27mm
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Wandstärke = 1.05mm
Länge = 2m
Standards = HF, RoHS-konform, UL94 HB

HF, RoHS. Ausziehwerkzeug. Schutzschlauch Helawrap. Der Kabelbündelschlauch von Helawrap ist die ideale Lösung zum Bündeln und Schützen von Kabeln in der elektrischen Schalttafelbranche. Die wichtigsten Merkmale: • Schnell und einfach zu schützen und Kabel zu bündeln • Hergestellt aus Polypropylen (PP) • Erhältlich in verschiedenen Längen, Farben und Größen • Flexibles Design, das es ermöglicht, das Kabel an jedem beliebigen Punkt abzuzweigen • Wiederverwendbar • Selbstverlöschend (UL9 HB-Schutzart) • Halogenfrei
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
23mm
Kabeldurchmesser max.:
27mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
25mm
Material:
Polypropylene
Bündeldurchmesser max.:
27mm
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Wandstärke:
1.05mm
Länge:
2m
Standards:
HF, RoHS-konform, UL94 HB
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 2m, 6478780, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, HellermannTyton, 16164404HWPP25L2PPBK, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Meter (ab € 7,805* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,64*
€ 29,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,94*
€ 27,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,01*
€ 26,19
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 20,92*
€ 24,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,30*
€ 24,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,18*
Zubehör
HellermannTyton
161-60003
ab € 2,47*
Zubehör
HellermannTyton
161-60004
ab € 5,076*
Zubehör
HellermannTyton
161-60005
ab € 4,652*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.