Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Transformatorzubehör
>
Artikel
EPCOS Transformatorzubehör Klemme für RM 12-Kern
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6479294
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B65816A2002X000
EAN/GTIN:
5059045903307
Suchbegriffe:
6479294
Stromversorgungen & Transformatoren
Transformatoren
Transformatorzubehör
Zubehör Typ = Klemme
Zur Verwendung mit = RM 12-Kern
Material = Edelstahl
RM 12 und RM 14 Ferritkerne. TDK-Ferritkerne verfügen über einen optimierten Kernquerschnitt mit erhöhter Stärke der Basis für Stromversorgungsanwendungen.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Klemme
Zur Verwendung mit:
RM 12-Kern
Material:
Edelstahl
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Transformatorzubehör
Weitere Suchbegriffe:
EPCOS
,
B65816A2002X000
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Transformer Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen