Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact COMBICON PST Steckbarer Klemmenblock Stiftleiste 10-Kontakte 3.5mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6488311
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1945177
EAN/GTIN:
     4017918883348
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Stiftleiste
Steckbarer Klemmenblock Typ = Stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 10
Raster = 3.5mm
Serie = COMBICON PST
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12.0A
Betriebsspannung = 400,0 V

Phoenix Contact COMBICON Compact PST Anschlussklemmenblock-Stiftleisten, 3,5 mm. 2-teilige Klemmenleisten, Raster 3,5 mm, zur waagrechten oder senkrechten Montage auf einer Leiterplatte Ausgelegt für 6 A/160 V, massive und flexible Kabel von 0,2 bis 1,5 mm2 Leiterquerschnitt (26-16 AWG) Entflammbarkeitsklasse UL94V-0. Der 16-polige Pin-Streifen kann auf die erforderliche Anzahl von Polen gesetzt werden. Eine Variante mit 5,0 mm Rastermaß ist ebenfalls erhältlich, siehe Bestell-Nr. ; 468-0919 468-0919
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Stiftleiste
Anzahl der Kontakte:
10
Raster:
3.5mm
Serie:
COMBICON PST
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12.0A
Betriebsspannung:
400,0 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen schwarz, 6488311, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 1945177, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5653*
€ 0,7153*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,747*
€ 0,917*
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7471*
€ 0,9171*
30 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7531*
€ 0,9231*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1984099
ab € 2,0522*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.