Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikronTec Anschlagwinkel, 100 mm x 70 mm, ISOCAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6493307
Hersteller:
     Kleffmann & Weese
Herst.-Nr.:
     608 100X70MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Haarwinkel
haarwinkel
Klingenlänge = 100 mm
Klingenbreite = 70 mm
Anzahl der Maßeinheiten = 1
Kalibriert = ISOCAL

Flachwinkel. DIN 875//2 Lehrenstahl Ungehärtet
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
100 mm
Klingenbreite:
70 mm
Anzahl der Maßeinheiten:
1
Kalibriert:
ISOCAL
Weitere Suchbegriffe: 6493307, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Kleffmann & Weese, 608100X70MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.