Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikronTec Anschlagwinkel, 150 mm x 100 mm, ISOCAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6493329
Hersteller:
     Kleffmann & Weese
Herst.-Nr.:
     608 150X100MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Haarwinkel
haarwinkel
Klingenlänge = 150 mm
Klingenbreite = 100 mm
Anzahl der Maßeinheiten = 1
Kalibriert = ISOCAL

Flachwinkel. DIN 875//2 Lehrenstahl Ungehärtet
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Klingenbreite:
100 mm
Anzahl der Maßeinheiten:
1
Kalibriert:
ISOCAL
Weitere Suchbegriffe: 6493329, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Kleffmann & Weese, 608150X100MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.