Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 175 Hand LCD Digital-Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 50MΩ, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6496441
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1641539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = 175
Kalibriert = ISOCAL
DC Strom absolut Max. = 10A dc
Kapazitätsmessung absolut Max. = 9.999F
Frequenz max. = 1kHz
Wechselstrom Auflösung = 0.01mA ac
Widerstand Messauflösung = 100mΩ
Kapazitäsmessauflösung = 1nF
Länge = 185mm

CAT IV 600V bzw. CAT III 1000V. Multimeter, Messleitungssatz, Messspitzen mit abnehmbaren Isolierkappen, 9V Batterie, Handbuch, Temperaturmessfühler 80BK (nur Fluke 179), 179/ToolPack Kit enthält zusätzlich: ToolPack zum Aufhängen des Messgerätes. Multimeter Fluke 170 Serie. Anzeigeumfang 6000 Digits und Balkenanzeige (33 Segmente) Echteffektivwertmessung (AC) Grundgenauigkeit 0,15% (DC) Automatische oder manuelle Bereichswahl Spannungsmessung bis 1000V AC/DC Strommessung bis 10A AC/DC Widerstandsmessung bis 50MΩ Frequenzmessung bis 100kHz Kapazitätsmessung bis 10mF Akustische Durchgangsprüfung und Diodentest Min/Max-Aufzeichnung Display Hold / Auto (Touch) Hold Smoothing (Signalglättung) Integriertes Holster Auto OFF und Batteriezustandsanzeige Lebenslange Garantie. Zusätzliche Merkmale Fluke 177/179. Grundgenauigkeit 0,09% (DC) Hintergrundbeleuchtung. Zusätzliche Merkmale Fluke 179. Temperaturmessung von -40 bis +400°C. Optionales Zubehör. Kit zum Aufhängen des Messgerätes (Best.-Nr.: < 366-9444') 366-9444 Bereitschaftstasche C25 (Best.-Nr.:< 106-6001') 106-6001. Sicherheit: CAT IV 600V bzw. CAT III 1000V
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
175
Kalibriert:
ISOCAL
DC Strom absolut Max.:
10A dc
Kapazitätsmessung absolut Max.:
9.999F
Frequenz max.:
1kHz
Wechselstrom Auflösung:
0.01mA ac
Widerstand Messauflösung:
100mΩ
Kapazitäsmessauflösung:
1nF
Länge:
185mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter fluke, multimeter fluke, multimeter, 6496441, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Fluke, 1641539
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,21*
€ 490,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,51*
€ 482,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,18*
€ 442,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,55*
€ 413,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,69*
€ 397,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FUSE-440MA/1000V B1
ab € 7,20*
Zubehör
Fluke
FUSE-11A/1000V B1
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.