Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor Ratiometrisch, 1 mA 6,6 → 12,6 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-650548
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS94A1
EAN/GTIN:
     5059039202027
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor honeywell
hall-sensor
Ausgangstyp = Ratiometrisch
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung = 6,6 → 12,6 V dc
Anschlusstyp = Lötanschluss
Schaltstrom = 1 mA
Länge = 7.6mm
Breite = 15.2mm
Tiefe = 1.8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Lohet II - Stromwandler mit Sensor. LOHET II ist ein Hochleistungs-Hall-Effekt-IC Unipolare, dreipolige Bauteile Ausgangsspannung proportional zur Intensität des magnetischen Feldes, dem sie ausgesetzt werden Stifte im Standard-Leiterplattenabstand von 2,54mm Verbesserte Temperaturbeständigkeit und Temperaturabweichung Wandlerausgang ist ratiometrisch und variiert zwischen 25% und 75% der Speisespannung bei Schwankung der magnetischen Flußdichte zwischen -400 Gauß und +400 Gauß Ausgangssignal ebenfalls ratiometrisch und ändert sich zwischen 19% und 81% der Versorgungsspannung entsprechend der Änderung des magnetischen Feldes von ±500 Gauß bis ±2500 Gauß, je nach Bereich, ±2500 Gauß Ausgangssignal ändert sich linear mit magnetischem Feld, bis der Feldstärkepegel erreicht ist, wenn typ. Ausgangsspannung 1,5V DC bzw. 6,5V DC (je nachdem, ob das Feld positiv oder negativ ist) bei einer Versorgungsspannung von 8V DC beträgt Einfacher, stromziehender oder stromtreibender Linear-Ausgang Leiterplatten-Anschluss mit drei Anschlussstiften in einer Reihe Mit Laser abgeglichene Dünnfilm- und Dickfilm-Widerstände minimieren Empfindlichkeits-Schwankungen und kompensieren Temperatureinflüsse. Stromwandler mit Sensor. Ringförmige Stromwandler ebenfalls erhältlich LOHET-Sonden vom Hersteller in der Flusssammlungsöffnung der Transformatoren installiert Gewährleisten hohe Genauigkeit In Stromtransformatoren gelieferte LOHET-Sonden vom Typ I Transformatoren auf der Bodenfläche montierbar Durchführungsöffnung so gestaltet, dass elektrische Isolierung des Sensors gewährleistet und so eine Beschädigung durch Überlastströme oder Überspannungsspitzen verhindert wird Stromfühler erfassen Stromflüsse in beide Richtungen Durchführungs-Ø: 11,0mm (max.)
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Ratiometrisch
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung:
6,6 → 12,6 V dc
Anschlusstyp:
Lötanschluss
Schaltstrom:
1 mA
Länge:
7.6mm
Breite:
15.2mm
Tiefe:
1.8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 650548, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, Honeywell, SS94A1, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.