Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann Typ F – Deutscher Schutzkontakt Stromverteilungseinheit , 5-fach , 250 V, / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ehmann Typ F – Deutscher Schutzkontakt Stromverteilungseinheit , 5-fach , 250 V, / 16A
Ehmann Typ F – Deutscher Schutzkontakt Stromverteilungseinheit , 5-fach , 250 V, / 16A
Artikel-Nr.:
     108EL-6520342
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0200X00052300
EAN/GTIN:
     4012096029007
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose schwarz
Anzahl der Buchsen = 5
Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Schaltbar = Nein
Überspannungsschutz = Nein
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 16A
Farbe = Schwarz, Grau
Personenschutz durch FI = Nein
Abgesichert = Nein
Gefiltert = Nein
Höhe = 47mm

Bodo Ehmann StromverteilungseinheitDie Bodo Ehmann Stromverteilungseinheit ist eine 5-fach-Steckdose (Typ F) ohne Kabelwandmontagegerät. Er hat eine elektrische Nennspannung von 250 V ac und einen Nennstrom von 16 A. Die Stromverteilungseinheit hat ein Kunststoffgehäuse in Grau mit schwarzen Endkappen. Höhe, Länge und Breite der Buchse sind 47 mm, 468 mm bzw. 74 mm.Eigenschaften und VorteileRobuste Konstruktion Integrierte runde Buchsen mit 90°-Drehung Die Steckschlüsselfläche beträgt 64 mm Geräumige Verbindungskammer Erhöhter Berührungsschutz Lieferung ohne NetzkabelAnwendungenTisch Küchenarbeitsplatte Sitzzimmertisch
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
5
Buchsentyp:
Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Schaltbar:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
16A
Farbe:
Schwarz, Grau
Personenschutz durch FI:
Nein
Abgesichert:
Nein
Gefiltert:
Nein
Höhe:
47mm
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, ehmann steckdosenleiste, 6520342, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Bodo Ehmann, 0200X00052300, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,47*
€ 35,22*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 25,93*
€ 35,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,17*
€ 36,63*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 56,79*
€ 73,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
431072
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.