Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Spulenkörper
>
Artikel
EPCOS Transformatorzubehör ETD 49/25/16-Spulenkörper für ETD 49/25/16-Kern
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6531207
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B66368B1020T001
EAN/GTIN:
5059043824024
Suchbegriffe:
Spulenkörper
spulenkörper etd
spulenkörper epcos
Zubehör Typ = ETD 49/25/16-Spulenkörper
Zur Verwendung mit = ETD 49/25/16-Kern
Gesamtbreite = 56.2mm
ETD 49 Ferritkerne. Spulenkörper mit Kern entsprechen IEC 51(CO)276
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
ETD 49/25/16-Spulenkörper
Zur Verwendung mit:
ETD 49/25/16-Kern
Gesamtbreite:
56.2mm
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Transformatorzubehör
Weitere Suchbegriffe:
6531207
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Transformatoren
,
Transformatorzubehör
,
EPCOS
,
B66368B1020T001
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Transformer Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block CUL100 Kupferdraht PUR Lackdraht Ø 0.28mm / 0,06 mm² 29 AWG, Spule 175m
Block Transformatoren
CUL 100/0,28
ab € 4,80*
Zubehör
EPCOS Ferritkern, 48.5 x 16.7 x 24.9mm N87 SMPS-Transformatoren, 525nH ETD 49
Epcos
B66367G0500X187
ab € 2,07*
Zubehör
EPCOS Ferritkern, 48.5 x 24.9 x 16.7mm N87, 3800nH ETD 49
Epcos
B66367G0000X187
ab € 7,19*
Zubehör
EPCOS Transformatorzubehör Joch für ETD 49/25/16-Kern
Epcos
B66368A2000X000
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen