Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer FZAM 30P zylindrisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 300 mm → 1,5 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-655666
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FZAM 30P5002
EAN/GTIN:
     5059040005051
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sensor Art = Zylindrisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 300 mm → 1,5 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = Infrarot
IP Schutzart = IP65
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = < 2,5 ms
Betriebstemperatur min. = 0°C

M30-Gewinde, NP-Messing. Heller oder dunkler Betriebsmodus Verschmutzte Linsenanzeige Einrichtung über manuelles Potenziometer Versorgungsspannung: 10 bis 40 V dc Schutzart IP65 Temperaturbereich: -25 bis +55 °C. Kombinierbar mit Fiber Optics PNP-Ausgang
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Zylindrisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
300 mm → 1,5 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
Infrarot
IP Schutzart:
IP65
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
< 2,5 ms
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, näherungsschalter, 655666, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Baumer, FZAM30P5002, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,85*
€ 409,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,68*
€ 408,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,27*
€ 375,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,40*
€ 356,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 129,24*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 17,34*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.