Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 36 V, Zwergsockel Ø 5.84mm x T1 3/4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anzeigelampe 36 V, Zwergsockel Ø 5.84mm x T1 3/4
RS PRO Anzeigelampe 36 V, Zwergsockel Ø 5.84mm x T1 3/4
Artikel-Nr.:
     108EL-6559514
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6559514
EAN/GTIN:
     5056112053095
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 36 V
Lampensockel = Midget-Grooved
Stromstärke = 30 mA
Durchmesser = 5.84mm
Lampengröße = T1 3/4
Länge = 15,9 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 3,5 lm
Lebensdauer = 5000h

RS Pro Midget Groove-Signalleuchte, transparent, 36 V, 30 mA, 5000 hWenn Sie einen Schalter effizient einschalten müssen, leuchtet diese RS Pro-S6S-röhrenförmige Leuchte 5000 Stunden lang auf, bevor sie gewechselt werden muss. Er ist im Miniaturformat und bietet eine Leuchtkraft von 3,5 lm mit einer Nennspannung von 36 V und einem Nennstrom von 30 mA. Die transparente Glühlampe hat einen einzigen Kontakt auf dem Sockel, wobei der Körper den anderen bildet. Sie misst 15,9 mm Länge mit 5,84 mm Durchmesser, und die Größe dieser Leuchte ist T1 3/4. Ein Mittelfuß mit Nut passt zu Industriestandard-Buchsen. Sicher zu verwenden, beschädigt es keine Geräte durch elektrostatische Entladung und wurde streng nach internationalen Standards (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:200) getestet. In Bezug auf gefährliche Materialien ist er RoHS-konform, sodass Sie sicher sein können, dass er nur minimale Mengen enthält.Eigenschaften und Vorteile• Signalleuchte • Lampengröße T1 3/4 • Mittelfuß mit Nut • Lebensdauer: 5000 Stunden • Leuchtkraft von 3,5 lm • Nennspannung von 36 V. • Nennstrom von 30 mA • Länge: 15,9 mm • Durchmesser: 5,84 mm • entspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:200 ein Elektrostatische Entladung • Erfüllt die RoHS-Richtlinie für gefährliche SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36 V
Lampensockel:
Midget-Grooved
Stromstärke:
30 mA
Durchmesser:
5.84mm
Lampengröße:
T1 3/4
Länge:
15,9 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
3,5 lm
Lebensdauer:
5000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe, 6559514, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, MG0602, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.