Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 12 V, Keilsockel Ø 5mm x T1 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6559564
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6559564
EAN/GTIN:
     5056112053149
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 12 V
Lampensockel = Keilsockel
Stromstärke = 83 mA
Durchmesser = 5mm
Lampengröße = T1 1/2
Länge = 20 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 3 lm
Lebensdauer = 5000h

T-1 (5 mm) klarer Keilsockel. Lampen für die Verwendung in der Automobil- und OEM-Industrie.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Lampensockel:
Keilsockel
Stromstärke:
83 mA
Durchmesser:
5mm
Lampengröße:
T1 1/2
Länge:
20 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
3 lm
Lebensdauer:
5000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, rs pro meldeleuchte 12 v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, 6559564, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, WBB0501, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.