Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 28 V, Keilsockel Ø 6.7mm x T1 3/4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6559665
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6559665
EAN/GTIN:
     5056112053217
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 28 V
Lampensockel = Keilsockel
Stromstärke = 40 mA
Durchmesser = 6.7mm
Lampengröße = T1 3/4
Länge = 21,5 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 3,8 lm
Lebensdauer = 7000h

Diese Schalter sind nicht zwangsöffnend und sollten nicht für Not-Aus-Anwendungen verwendet werden. Bei dem aufgeführten Zubehör handelt es sich nicht um ITW-Produkte. Geeignete Leuchten mit Keilsockel sind ; 106-357 106-357 , ; 655-9637 655-9637 , ; 655-9665 655-9665. Drucktastenschalter mit hoher Stoßfestigkeit, IP67. Die Serie 76-94 von ITW wurde entwickelt, um ein breites Spektrum an rauen Umgebungsbedingungen abzudecken. Wie zum Beispiel:. • Militärische Umgebungen• Robuste Industrieausführung• Vandalensichere Anforderungen• Bergbauindustrie• Petrochemie• Prozesssteuerung• Materialhandhabung. Eigenschaften und Vorteile. • Das Sortiment ist in 3 Ausführungen erhältlich: Drucktaster, Dreh- und Flächenleuchte.• Der Drucktaster ist in 4 Tastenausführungen mit 3 Farbvarianten erhältlich und verfügt standardmäßig über Löt-/Faston-Anschlüsse.• Der Drehschalter ist ein einpoliger, 2-Positionen-Sprungkontaktschalter mit grüner oder roter Punktanzeige am schwarzen Betätigungselement.• Die Anzeigeversion ist mit einer roten, grünen oder orangefarbenen Linse erhältlich.• Die Platte ist nach IP67 abgedichtet und aufgrund der Konstruktion und der verwendeten Materialien sind diese alle in der Lage, einen Aufprall von ca. 5 kg Masse aus 40 cm (20 J) zu überstehen.(IP67 – komplett staubgeschützt und geschützt gegen Eintauchen zwischen 15 cm und 1 m. Dauer des Tests: 30 Minuten).• Die Blenden und Betätigungselemente wurden aus einer nicht glänzender Zinklegierung gefertigt.• Explosionssicheres Material verwendet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28 V
Lampensockel:
Keilsockel
Stromstärke:
40 mA
Durchmesser:
6.7mm
Lampengröße:
T1 3/4
Länge:
21,5 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
3,8 lm
Lebensdauer:
7000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrollleuchte ip67, kontrolllampe, 28v kontrollleuchte, 6559665, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, NWB067, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,531* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.