Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 6 V, Keilsockel Ø 5mm x T1 1/2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6559722
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6559722
EAN/GTIN:
     5056112053279
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 6 V
Lampensockel = Keilsockel
Stromstärke = 80 mA
Durchmesser = 5mm
Lampengröße = T1 1/2
Länge = 20 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 0,9 lm
Lebensdauer = 5000h

T-1 (5 mm) klarer Keilsockel. Lampen für die Verwendung in der Automobil- und OEM-Industrie.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
6 V
Lampensockel:
Keilsockel
Stromstärke:
80 mA
Durchmesser:
5mm
Lampengröße:
T1 1/2
Länge:
20 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
0,9 lm
Lebensdauer:
5000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrollleuchte 6 volt, kontrolllampe, rs pro meldeleuchte, 6559722, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, WB0201, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
811664
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.