Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 28 V, Keilsockel Ø 10.29mm x T3 1/4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anzeigelampe 28 V, Keilsockel Ø 10.29mm x T3 1/4
Artikel-Nr.:
     108EL-6559750
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6559750
EAN/GTIN:
     5056112053293
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 28 V
Lampensockel = Keilsockel
Stromstärke = 60 mA
Durchmesser = 10.29mm
Lampengröße = T3 1/4
Länge = 27,7 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 8 lm
Lebensdauer = 5000h

14 V-Ausführung ist auch für 12-V-Betrieb geeignet. Die 12- und 24-V-Lampen haben komplett die "E"-Zulassung und sind daher für die Fahrzeug-Außenbeleuchtung und sonstige Außenbeleuchtungszwecke geeignet. T-3 (10 mm) Keilsockel. Eine Serie von T-3 1/4 (10 mm) Glühfadenanzeigen mit Keilsockel, speziell für die Beleuchtung bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Geeignet für den Einsatz in einer Vielfalt von Anwendungen wie zum Beispiel Drucktasten-Mikroschalteranzeigen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28 V
Lampensockel:
Keilsockel
Stromstärke:
60 mA
Durchmesser:
10.29mm
Lampengröße:
T3 1/4
Länge:
27,7 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
8 lm
Lebensdauer:
5000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe, 6559750, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, WBB10901, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
811642
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.