Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder MMCX-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp, Löt, für RG174/U-Kabel, 50Ω, Micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder MMCX-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp, Löt, für RG174/U-Kabel, 50Ω, Micro
RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder MMCX-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp, Löt, für RG174/U-Kabel, 50Ω, Micro
RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder MMCX-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp, Löt, für RG174/U-Kabel, 50Ω, Micro
Artikel-Nr.:
     108EL-6560069
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6560069
EAN/GTIN:
     5056112053385
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
mcx steckverbinder
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp, Löt
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kabeltyp = RG174/U
Größe = Micro Miniature
Betriebsfrequenz = 0 to 6GHz
Gehäusebeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Verbindungstyp = Schnappend

50 Ω rechtwinkliger MMCX-Steckverbinder von RS Pro für Kabelmontage, Stecker, RG174Dieser rechtwinklige Koaxialsteckverbinder aus der RS Pro Serie ist für den Anschluss von Koaxialkabeln zum Aufbau eines Datenkommunikationsnetzwerks geeignet. Das vergoldete Messinggehäuse und die Kontakte bieten eine hervorragende Konnektivität. Sie benötigen mehr Flexibilität in Ihrem Leiterplattenlayout? Der Snap-on-Mechanismus ermöglicht eine 360°-Drehung, sodass Sie ihn überall dort einrichten können, wo Sie ihn benötigen. Dieser Mikro-Miniatur-Steckverbinder bietet eine geringe HF-Leckage. Er ist für Betriebsfrequenzen im DC- bis 6-GHz-Bereich geeignet und wurde für die 50-Ω-Impedanzanwendungen entwickelt, die in der Daten- und drahtlosen Kommunikation üblich sind. Der Anschluss erfolgt durch Crimpen für sichere und zuverlässige Verbindungen. Der Steckverbinder wurde gemäß einer Reihe internationaler Normen geprüft, um sicherzustellen, dass er Geräte nicht durch elektrostatische Entladung beschädigt (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007). Es enthält auch minimale Mengen an gefährlichen Substanzen (RoHS). Der Steckverbinder ist für den Einsatz mit HF-Koaxialkabeltypen RG178 und RG174 vorgesehen.Eigenschaften und Vorteile• rechtwinkliger Koaxialsteckverbinder • Kabelmontage • Stecker • Micro-Miniatur-Steckverbinder • Impedanz von 50 Ω • Vergoldetes Messinggehäuse für optimale Signalübertragung • Snap-on • Crimp-Anschluss • Betriebsfrequenz von 0-6 GHz • Isolationswiderstand von 5000 mΩ für eine Minute • Geeignet für den Einsatz mit RG178- und RG174-HF-Koaxialkabeln KabelRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp, Löt
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kabeltyp:
RG174/U
Größe:
Micro Miniature
Betriebsfrequenz:
0 to 6GHz
Gehäusebeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Verbindungstyp:
Schnappend
Weitere Suchbegriffe: 6560069, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, RS PRO, R37002040332110MM, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,85*
€ 14,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,23*
€ 17,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cinch Connectors
WD000030000E000
ab € 310,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.