Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Temperaturlogger
>
Artikel
Gemini Temperatur Datenlogger, -40°C → +85°C, Sensor NTC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-6561163
Hersteller:
Gemini
Herst.-Nr.:
TK-4014-RS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Datenlogger für Feuchtigkeit und Te...
Datenlogger für Temperatur und Feuc...
Temperaturlogger
Anzahl Eingangskanäle = 1
Messparameter = Temperatur
Schnittstellentyp = Seriell, USB
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = +85 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
IP Schutzart = IP54
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Batterie-Einsatzdauer = 2 Jahremm
1/2 AA-Lithiumbatterie. Datenlogger Tinytag Tinytalk2. Die Datenlogger Tinytag Tinytalk2, die in eine 35 mm-Filmdose passen, sind kompakt, leicht und sparsam, und die Daten können auf einen PC heruntergeladen werden. Diese Datenlogger sind ideal für die Langzeitüberwachung einer Reihe von Anwendungen geeignet, darunter auch Umweltuntersuchungen, Kühlraumüberwachung, Gebäudeklimaüberwachung, Schulen, Laboratorien und Universitäten. 16.000 Messwerterfassungsleistung Hohe Genauigkeit, hohe Auflösung der Messwerte 2 programmierbare Alarmfunktionen Drei Stoppoptionen – Stopp bei vollem Speicher, Stopp und Neuanfang bei vollem Speicher und Stopp nach n Messungen Schnelle Datenentlastung über serielles Kabel oder USB-Kabel auf den PC Mit Tinytag Explorer verwenden Vom Benutzer auswechselbare Batterie mit bis zu 2 Jahren Lebensdauer Batterieüberwachung Das separat verfügbare Servicepaket für die Gerätewartung umfasst eine Ersatzbatterie, einen Trockenmittelbeutel und eine Wartungsanleitung
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
1
Messparameter:
Temperatur
Schnittstellentyp:
Seriell, USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
+85 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °C
IP Schutzart:
IP54
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Batterie-Einsatzdauer:
2 Jahremm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Messdatenerfassung und Datenlogger
>
Datenlogger
Weitere Suchbegriffe:
datenlogger temperatur
,
datenlogger
,
6561163
,
Mess- und Prüftechnik
,
Messdatenerfassung und Datenlogger
,
Gemini
,
TK4014RS
,
Test & Measurement
,
Data Acquisition & Logging
,
Data Loggers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 118,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tadiran Batteries SL 350 S Spezial-Batterie 1/2 AA Lithium 3.6V 1200 mAh 1St.
Tadiran Batteries
SL350/S
€ 5,47*
Zubehör
Gemini Servicekit für Re-Ed , Tinytag Plus, Tinytag Ultra, Tinytag View
Gemini
SER-9500-RS
€ 13,49*
Zubehör
Gemini Software für Tinytag
Gemini
SWCD0040
€ 116,47*
Zubehör
Gemini USB-Kabel für Tinytag Talk 2
Gemini
CAB-0005-USB-RS
€ 61,73*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.