| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6562807 Herst.-Nr.: HRMP-H.FLJ(40) EAN/GTIN: 5059043214474 |
| |
|
| | |
| Adapter Typ A = SMA Adapter Typ B = HFL Gender A = Male Gender B = Weiblich Impedanz = 50Ω Gehäuseausrichtung = Gerade Polarität = NormalGHz Kontaktbeschichtung = Gold Länge = 11.7mm Kontaktmaterial = Kupferlegierung
U-FL- und H-FL-Konvertierungsadapter. Serie U.FL. Der Hirose U.FL, einer der kleinsten Ultraminiatur-SMD-Steckverbinder, zeichnet sich durch eine niedrige Steckhöhe von 2,5 mm aus und nimmt dabei nur 7,7 mm² Platinenplatz in Anspruch. Der U.FL-HF-Steckverbinder bietet Leistung von Gleichstrom bis zu 6 GHz. Dadurch ist der U.FL für IEEE80211a- und IEEE80211b-basierte WLAN-Anwendungen geeignet. Anwendungsbereich. GSM- und GPS-Module von Siemens, Mobiltelefone, Funk-Kommunikationsgeräte, Messgeräte, GPS, WLAN, Bluetooth. Serie H.FL. Steckverbinder und Baugruppen mit niedriger Bauhöhe für die Verwendung an Stellen mit wenig Platz und Gewicht. Die Steckverbinder sind mit einem stecksicheren Mechanismus vor Steckfehlern geschützt. Weitere Informationen: | | Adapter Typ A: | SMA | Adapter Typ B: | HFL | Gender A: | Male | Gender B: | Weiblich | Impedanz: | 50Ω | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Polarität: | NormalGHz | Kontaktbeschichtung: | Gold | Länge: | 11.7mm | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6562807, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Hirose, HRMPHFLJ(40), Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 6,90* | ab € 19,85* | € 23,46* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 28,09* | € 40,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|