Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCO 202, G1/4 Buchse 2/2-Wege Direkt Magnetventil 24 V dc, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6563311
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     SCG202A052V.24/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Anschluss = G1/4 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Flüssigkeit
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 2.4mm
Serie = 202
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Betriebstemperaturbereich = –10 → +90 °C
Maximale Betriebstemperatur = +90°C
Fließfaktor Kv = 0.12m³/h

ISO 4400/EN 175301-803, Form A / IEC 335. Direkt gesteuerte 2/2-Magnetventile Serie 202. POSIFLOW direkt gesteuerte, proportionale Magnetventile. 2/2-Öffner Magnetventile, 1/4 Zoll Ausgang. Veränderlicher, zum Steuersignal proportionaler Fluss. Sie erfordern keinen Mindestbetriebsdruck. Können in jeder beliebigen Position montiert werden. 2 Befestigungsbohrungen in Gehäuse. Steckverbinder (Ø 6 → 10 mm Kabel). Zulässige Flüssigkeiten: Luft, Edelgas, Wasser, Öl.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Anschluss:
G1/4 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Flüssigkeit
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
2.4mm
Serie:
202
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Betriebstemperaturbereich:
–10 → +90 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+90°C
Fließfaktor Kv:
0.12m³/h
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 6563311, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, EMERSON – ASCO, SCG202A052V24DC, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,20*
€ 297,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,21*
€ 296,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,52*
€ 273,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.