Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla DIN-Schienen Halterung, 30 x 5 x 43.5mm, für Bocard-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6565840
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     20035000 TSH 35-2
EAN/GTIN:
     4016138732443
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Typ = DIN-Schienen Halterung
Länge = 30mm
Zur Verwendung mit = Bocard-Gehäuse
Breite = 5mm
Material = ABS
Abmessungen = 30 x 5 x 43.5mm
Höhe = 43.5mm
Anzahl = 2

Tragschienenhalter TSH 35-2. Hierdurch lassen sich Gehäuse auf eine Tragschiene TS35 montieren Aus schwarzem Polyamid
Weitere Informationen:
Typ:
DIN-Schienen Halterung
Länge:
30mm
Zur Verwendung mit:
Bocard-Gehäuse
Breite:
5mm
Material:
ABS
Abmessungen:
30 x 5 x 43.5mm
Höhe:
43.5mm
Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Kabelabzweigkasten, DIN-Schienengehäuse, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kunststoffgehäuse, bopla abzweigdose, abox, 6565840, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Bopla, 20035000TSH352, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 5,15*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,36*
€ 5,17*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 6,42*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 7,46*
1 Tag
198
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.