Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold Timerlichtschalter, 230 VAC, 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6566001
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     IK8810.41/002 AC230V 0.5-10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr
Zeitschalter
Versorgungsspannung = 230 VAC
Anzahl der Kanäle = 1
Höhe = 89mm
Tiefe = 58mm

EN60669. CE. Gerät und Taster müssen an die gleiche Phase angeschlossen werden. Der Kontakt-Ausgang ist nicht potenzialfrei. IK8810 - Treppenlichtzeitschalter. Treppenlichtzeitschalter für DIN-Schiene Schalter für Dauerlicht am Gerät Baubreite 17,5mm Kontakt 16A LED-Statusanzeige
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 VAC
Anzahl der Kanäle:
1
Höhe:
89mm
Tiefe:
58mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, treppenlicht zeitschalter, 6566001, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Dold, IK881041002AC230V0510M, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.