Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon Veam Snaplock Leistungssteckverbinder Buchse Grün 1P, 1,0 kV / 250A, Kabelmontage IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6571665
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     SNLF-S-C25-25S-GN
EAN/GTIN:
     5059045959472
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker ip65
leistungsstecker
leistungsstecker 1 polig
Nennstrom = 250A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 1P
Betriebsspannung = 1,0 kV
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Crimp
Serie = Veam Snaplock
Farbe = Grünmm²
Betriebstemperatur max. = +125°C

Kabelbuchse
Weitere Informationen:
Nennstrom:
250A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
1P
Betriebsspannung:
1,0 kV
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Veam Snaplock
Farbe:
Grünmm²
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 6571665, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, ITT Cannon, SNLFSC2525SGN, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.