Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
MATE-N-LOK-Steckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Buchse 6.1mm, 2-polig / 1-reihig Gerade für Stecker
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6600937
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1-350345-0
EAN/GTIN:
5059040352209
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-polig
steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 6.1mm
Gender = Buchse
Serie = Commercial MATE-N-LOK
Zur Verwendung mit = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 24.51mm
Gehäusematerial = Nylon
TE Connectivity .140 MATE-N-LOK-Stecker für Frontplattenmontage und Buchsengehäuse, 6,09 mm. .140 MATE-N-LOK Stecker für Frontplattenmontage und Steckdosengehäuse mit einer 6,09 mm Mittellinie für große Isolierungsdurchmesser von bis zu 4,57 mm. .140 MATE-N-LOK Einbausteckergehäuse (Best.-Nr. ; 660-0928 660-0928 und ; 660-0930 660-0930 ) für Buchsenkontakte (siehe Best.-Nr. ; 720-2045 720-2045 (typisch)), .140 MATE-N-LOK Steckdose für Frontplattenmontage (Best.-Nr. ; 660-0934 660-0934 und ; 660-0937 660-0937 ) für Crimp-Stiftkontakte (siehe Best.-Nr. ; 709-9802 709-9802 (typisch)). Diese .140 MATE-N-LOK Stecker- und Buchsengehäuse bestehen aus naturfarbenem UL94V-2-Nylon, sind vollständig polarisiert und verfügen über zweifache Verriegelungslanzen, die für Kontaktstabilität sorgen. Buchsengehäuse bieten zusätzlichen Halt durch Rastenverriegelung, und Steckergehäuse verfügen über zusätzlichen Positive Lock-Halt beim Stecken.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
6.1mm
Gender:
Buchse
Serie:
Commercial MATE-N-LOK
Zur Verwendung mit:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
24.51mm
Gehäusematerial:
Nylon
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Steckergehäuse und Stecker
Weitere Suchbegriffe:
te connectivity steckergehäuse
,
6600937
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Steckergehäuse und Stecker
,
TE Connectivity
,
13503450
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel .140 MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 2 1-350344-0 1 St.
TE Connectivity
1-350344-0
ab € 0,28*
Zubehör
TE Connectivity Crimp-Anschlussklemme für 0.140-Mate-N-LOK-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.5mm² / 2mm², Zinn
TE Connectivity
925715-2
ab € 0,0918*
Zubehör
TE Connectivity Crimp-Anschlussklemme für 0.140-Mate-N-LOK-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.5mm² / 2mm², Zinn
TE Connectivity
925715-1
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen