Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex CLIK-Mate Leiterplattenbuchse gewinkelt 8-polig / 1-reihig, Raster 1.25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6601094
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     502386-0870
EAN/GTIN:
     5059039276936
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1.25mm
Typ = Kabel-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 50 V
Serie = CLIK-Mate
Kontaktmaterial = Kupfer
Seriennummer = 502386

1,25 mm rechtwinklige Leiterplattenbuchse. 1,25 mm Kabel-Platine CLIK-Mate™ SMD
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1.25mm
Typ:
Kabel-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
50 V
Serie:
CLIK-Mate
Kontaktmaterial:
Kupfer
Seriennummer:
502386
Weitere Suchbegriffe: 6601094, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Molex, 5023860870, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,537* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
502380-0800
ab € 0,161*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.