| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6601117 Herst.-Nr.: 6601117 EAN/GTIN: 5059040239081 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Röhrenaustausch Farbe = Klar Lampen-Typ = Xenon Lampensockel = DIN-Sockel 3-polig Betriebsspannung = 10-240 V
Die Linse muss separat bestellt werden. X88 Kraftfahrtechnische Xenon-Signalleuchte. Ausführungen mit Magnetsockel und Permanentbefestigung Ideal für kommerzielle Fahrzeuge Innenliegende Brechlinse für 20 % mehr sichtbares Licht Standardmäßiger Einzel- oder Doppelblitz Kuppeln aus Polykarbonat beständig gegen UV-Licht Produkt mit E-Kennzeichnung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Röhrenaustausch | Farbe: | Klar | Lampen-Typ: | Xenon | Lampensockel: | DIN-Sockel 3-polig | Betriebsspannung: | 10-240 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Xenon Blitzleuchte, warnleuchte 240v, warnlampe, xenon warnleuchte, 6601117, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Moflash, 50034, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |