Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 975 Abdeckung Schwarz, für Serie 118, Serie 119, Kappe, Ø 40 x 18 mm, IP43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6601208
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     975.118.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Serie = 975
Zubehörtyp = Kappe
Farbe = Schwarz
Zur Verwendung mit = Serie 118, Serie 119
IP Schutzart = IP43
Modell = 975.118.00
Abmessungen = Ø 40 x 18 mm

Signalgeberzubehör, Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Serie:
975
Zubehörtyp:
Kappe
Farbe:
Schwarz
Zur Verwendung mit:
Serie 118, Serie 119
IP Schutzart:
IP43
Modell:
975.118.00
Abmessungen:
Ø 40 x 18 mm
Weitere Suchbegriffe: alarm summer, 6601208, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Werma, 97511800, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,45*
€ 6,50*
€ 5,00*
ab € 4,49*
€ 6,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,68*
€ 6,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,72*
€ 6,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,08*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.