Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Operationsverstärker
>
Artikel
Texas Instruments Operationsverstärker Rauscharm, Precision THT PDIP, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6604305
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
OPA228PA
EAN/GTIN:
5059042910759
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Rauscharm, Precision
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 8MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 11V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Rail to Rail = Nein
Eingansspannungsrauschen typ. = 3.5nV/√Hz
Präzisions-Operationsverstärker, Serie OPA. Die Präzisions-Operationsverstärker von Texas Instruments der Serie Burr Brown OPA sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die eine hohe Genauigkeit und geringe Parameterabweichung mit der Zeit und Temperatur erfordern. Typische Anwendungen umfassen Messumformer und Dehnungsmessgeräte, Präzisionsintegratoren, aktive Filter und Messtechnik mit hoher Genauigkeit. Viele dieser Geräte sind in Einzel-, Zweifach- und Vierfachkonfigurationen im durchkontaktierten und SMD-Format erhältlich.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Rauscharm, Precision
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
8MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
11V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Rail to Rail:
Nein
Eingansspannungsrauschen typ.:
3.5nV/√Hz
... >
Halbleiter
>
Verstärker und Komparatoren
>
Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe:
Operationsverstärker
,
ti komparator
,
comparator
,
6604305
,
Halbleiter
,
Verstärker und Komparatoren
,
Texas Instruments
,
OPA228PA
,
Semiconductors
,
Amplifiers & Comparators
,
Op Amps
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen