Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments FVC, VFC Spannung/Frequenz Wandler, 100kHz, ±0.05%FSR, Dual, PDIP, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments FVC, VFC Spannung/Frequenz Wandler, 100kHz, ±0.05%FSR, Dual, PDIP, 14-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6606679
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     VFC32KP
EAN/GTIN:
     5059042813517
Suchbegriffe:
6606679
Halbleiter
Datenwandler
Frequenz-Spannungs Wandler
Wandler-Funktion = FVC, VFC
Endfrequenz = 100kHz
Linearitätsfehler = ±0.05%FSR
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Höhe = 4.57mm
Länge = 19.3mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Spannung/Frequenz-Wandler, Texas Instruments. Dieser Spannung/Frequenz -Wandler bietet ausgezeichnete Linearität und entweder Spannungs- oder Stromeingang, mit einer Wahl zwischen Spannung/Frequenz- oder Frequenz/Spannungs-Wandlung. Dieses Gerät wird üblicherweise in Anwendungen wie isolierte Datenübertragung oder Motordrehzahlkontrolle verwendet.
Weitere Informationen:
Wandler-Funktion:
FVC, VFC
Endfrequenz:
100kHz
Linearitätsfehler:
±0.05%FSR
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Höhe:
4.57mm
Länge:
19.3mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,68*
€ 17,23*
€ 6,90*
ab € 9,34*
€ 18,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.