Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver AVC Non-Inverting, SMD 1,2→ 3,6 V 6-Pin SC-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver AVC Non-Inverting, SMD 1,2→ 3,6 V 6-Pin SC-70
Artikel-Nr.:
     108EL-6607367
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AVC1T45DCKT
EAN/GTIN:
     5059042066043
Suchbegriffe:
Latch
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
latch
Logikfamilie = AVC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 6
Eingangspegel = CMOS
Ausgangspegel = CMOS
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -12mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 12mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 5.6 ns @ 1.5 V
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.9mm

Produktfamilie 74AVCxT, Texas Instruments. Hochentwickelte CMOS-Logikschaltkreise mit sehr niedriger Versorgungsspannung Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,2 bis 3,6 Kompatibilität: Eingang - LVCMOS, Ausgang - LVCMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 100 mA pro JESD 78 Klasse II ESD-Schutz übertrifft JESD 22
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
AVC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
6
Eingangspegel:
CMOS
Ausgangspegel:
CMOS
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-12mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
12mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
5.6 ns @ 1.5 V
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.9mm
Weitere Suchbegriffe: 6607367, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN74AVC1T45DCKT, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.