Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Touchscreen-Controller 125ksps, 12 bit SMD SSOP, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6607571
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS7846E
EAN/GTIN:
     5059042919325
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Datenrate = 125ksps
Auflösung = 12 bit
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Touchscreen-Controller, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Datenrate:
125ksps
Auflösung:
12 bit
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 6607571, Halbleiter, Sensor ICs, Touchscreen Sensor ICs, Texas Instruments, ADS7846E, Semiconductors, Touch Screen Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.