Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments PWM-Controller 500 kHz 1 A 1-Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6608082
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UC3844N
EAN/GTIN:
     5059042917093
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
dc-dc wandler ics
Schaltfrequenz max. = 500 kHz
Ausgangsstrom = 1 A
Steuerart = Strom
Montage-Typ = THTns
Gehäusegröße = PDIPns
Pinanzahl = 8
Tastverhältnis max. = 50%
Länge = 9.81mm
Breite = 6.35mm
Höhe = 4.57mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Sperrwandler-Controller, Stromregelung, UC18/UC28/UC38 Serie, Texas Instruments. Der isolierte Sperrwandler-Netzteil-Controller stellt Konstantspannung (CV) und Konstantstrom (CC) Ausgangsregelung zur Verbesserung des Einschwingverhaltens bei großen Lastschritten zur Verfügung. Bei primärseitiger Regelung ist kein Optokoppler erforderlich.
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
500 kHz
Ausgangsstrom:
1 A
Steuerart:
Strom
Montage-Typ:
THTns
Gehäusegröße:
PDIPns
Pinanzahl:
8
Tastverhältnis max.:
50%
Länge:
9.81mm
Breite:
6.35mm
Höhe:
4.57mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 6608082, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, Texas Instruments, UC3844N, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,76*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,87*
€ 1,79*
1 Tag
753
1
€ 14,99*
ab € 0,96*
€ 2,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
UC2844BN
ab € 0,298*
Ähnlich
ST Microelectronics
UC2845BN
ab € 0,32*
Ähnlich
ST Microelectronics
UC3844BN
ab € 0,22*
Ähnlich
ST Microelectronics
UC3845BN
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.