Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments PWM-Controller 500 kHz 1 A 1-Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments PWM-Controller 500 kHz 1 A 1-Ausg.
Artikel-Nr.:
     108EL-6608089
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UC3845N
EAN/GTIN:
     5059042918076
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
PWM-Controller
ic spannungsregler
Schaltfrequenz max. = 500 kHz
Ausgangsstrom = 1 A
Anzahl der Ausgänge = 1
Abfallzeit = 50ns
Anstiegszeit = 50ns
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 9.81 x 6.35 x 4.57mm
Länge = 9.81mm
Breite = 6.35mm
Höhe = 4.57mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Sperrwandler-Controller, Stromregelung, UC18/UC28/UC38 Serie, Texas Instruments. Der isolierte Sperrwandler-Netzteil-Controller stellt Konstantspannung (CV) und Konstantstrom (CC) Ausgangsregelung zur Verbesserung des Einschwingverhaltens bei großen Lastschritten zur Verfügung. Bei primärseitiger Regelung ist kein Optokoppler erforderlich.
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
500 kHz
Ausgangsstrom:
1 A
Anzahl der Ausgänge:
1
Abfallzeit:
50ns
Anstiegszeit:
50ns
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
9.81 x 6.35 x 4.57mm
Länge:
9.81mm
Breite:
6.35mm
Höhe:
4.57mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 6608089, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, Texas Instruments, UC3845N, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,75*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,00*
€ 1,84*
1 Tag
970
1
€ 14,99*
ab € 0,579*
€ 2,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
UC2844BN
ab € 0,298*
Ähnlich
ST Microelectronics
UC2845BN
ab € 0,32*
Ähnlich
ST Microelectronics
UC3844BN
ab € 0,22*
Ähnlich
ST Microelectronics
UC3845BN
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.