| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6609969 Herst.-Nr.: RC4558DR EAN/GTIN: 5059042956177 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Stromversorgungs-Typ = Dual Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Pinanzahl = 8 Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3MHz Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±9 V Flankensteilheit typ. = 1.7V/µs Betriebstemperatur min. = 0 °C Rail to Rail = Nein Eingansspannungsrauschen typ. = 8nV/√Hz
Universal-Operationsverstärker, Texas Instruments Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Stromversorgungs-Typ: | Dual | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 2 | Pinanzahl: | 8 | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 3MHz | Versorgungsspannung bipolar typ.: | ±12 V, ±9 V | Flankensteilheit typ.: | 1.7V/µs | Betriebstemperatur min.: | 0 °C | Rail to Rail: | Nein | Eingansspannungsrauschen typ.: | 8nV/√Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 6609969, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, RC4558DR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |