Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Operationsverstärker
>
Artikel
Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6610650
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
OP07DD
EAN/GTIN:
5059042958119
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 600kHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 0.3V/µs
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Rail to Rail = Nein
Eingansspannungsrauschen typ. = 10.5nV/√Hz
Präzisions-Operationsverstärker, Texas Instruments. Eine Serie von Präzisions-Operationsverstärkern von Texas Instruments, die niedrige Eingangs-Offsetspannung und geringe Offset-Spannungsabweichung mit Temperatur bieten. Diese Geräte weisen stabile und vorhersehbare Betriebseigenschaften auf, die in vielen anspruchsvollen Anwendungen unverzichtbar sind. Die Eingangstypen CMOS und JFET verfügen außerdem über extrem niedrige Eingangsruheströme, weshalb sie sich ideal für den Einsatz in Schaltkreisen eignen, für die hohe Widerstandswerte erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
600kHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
0.3V/µs
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Rail to Rail:
Nein
Eingansspannungsrauschen typ.:
10.5nV/√Hz
... >
Halbleiter
>
Verstärker und Komparatoren
>
Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe:
Operationsverstärker
,
ti komparator
,
comparator
,
6610650
,
Halbleiter
,
Verstärker und Komparatoren
,
Texas Instruments
,
OP07DD
,
Semiconductors
,
Amplifiers & Comparators
,
Op Amps
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen