Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 5 V, biplor typ. ±5V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 5 V, biplor typ. ±5V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6611053
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA820ID
EAN/GTIN:
     5059042907681
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 260MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±5V
Flankensteilheit typ. = 200V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Rail to Rail = Nein
Eingansspannungsrauschen typ. = 2.5nV/√Hz

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker, Serie OPA, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
260MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±5V
Flankensteilheit typ.:
200V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Rail to Rail:
Nein
Eingansspannungsrauschen typ.:
2.5nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 6611053, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA820ID, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.