Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Touchscreen-Controller SMD TSSOP, 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Touchscreen-Controller SMD TSSOP, 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6613548
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TSC2046IPW
EAN/GTIN:
     5059042943566
Suchbegriffe:
6613548
Halbleiter
Sensor ICs
Touchscreen Sensor ICs
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1.15mm
Länge = 5mm
Breite = 4.4mm
Höhe = 1.15mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Touchscreen-Controller, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1.15mm
Länge:
5mm
Breite:
4.4mm
Höhe:
1.15mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,70*
€ 16,303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.